42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-60
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-77
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):54●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-59
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-78
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-79
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-71
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-72
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):73●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-65
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ホールド仕様付。先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
1個(1本)
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-64
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):43●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-63
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-62
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):L:210、R:150●トルクビス:4本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-73
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-67
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-66
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-70
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-68
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-69
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76
1個
44,700 税込49,170
当日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-75
1個
35,200 税込38,720
当日出荷

先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
1本
515 税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1000V絶縁 ワンタッチ着脱式 グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、電池不要ながら回転スピードを4倍まで向上します。 正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにしてください。
仕様●差込六角シャンク:9mm●全長:125mm アズワン品番65-2144-06
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6 差込角(inch)1/4" ねじサイズM2.5
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm 質量(kg)1.8 差込角(sq.)12.7(1/2"DR) アズワン品番64-7828-36
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
商品構成単品 アズワン品番64-2227-91 耐電圧(V)VDE1000
1本
1,810 税込1,991
翌日出荷

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
3,270 税込3,597
翌日出荷

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
4,670 税込5,137
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷

1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

全長(mm)160 質量(g)38 先端サイズT25 適合ねじM5 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-39 両頭機能片頭
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

全長(mm)160 質量(g)58 先端サイズT40 適合ねじM8 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-41 両頭機能片頭
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

全長(mm)160 質量(g)49 先端サイズT30 適合ねじM6 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-40 両頭機能片頭
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

全長(mm)153 質量(g)13 適合ねじM2.5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-44
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷