16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC 寸法(mm)457×457×121(H) 容量(L)19 アズワン品番64-2299-06
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC 寸法(mm)1067×1067×121(H) 容量(L)64 危険物の類別非危険物
1個(1個)
30,400 税込33,440
欠品中

コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC 寸法(mm)305×305×121(H) 容量(L)6 アズワン品番64-2299-05
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

コンパクトな折りたたみ式トレー
仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。 材質PVC 寸法(mm)610×610×121(H) 容量(L)25 アズワン品番64-2299-07
1個
20,400 税込22,440
当日出荷

グリーン購入法適合 マグネット使用可能 クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。 クリップニポスターなどを挟んで設置できます。 滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm アズワン品番65-2185-81
1個
43,800 税込48,180
当日出荷

折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム 質量(kg)13 サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4” テーブル高さ(mm)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95 折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
57,900 税込63,690
翌日出荷

風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラック サイズLL エスコ品番EA996XD-33 混率(%)ポリエステル100
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラック サイズL エスコ品番EA996XD-32 混率(%)ポリエステル100
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラック サイズ3L エスコ品番EA996XD-34 混率(%)ポリエステル100
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラック サイズM エスコ品番EA996XD-31 混率(%)ポリエステル100
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm アズワン品番65-3891-41
1台
47,500 税込52,250
翌日出荷

マグネットで取付ができるT型レンチホルダーです。 使用しない時は、アーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×155×180
1個
4,590 税込5,049
3日以内出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷

荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12 アズワン品番65-2135-39
1個
37,900 税込41,690
当日出荷

セット商品数51点 差込角(inch)1/4・3/8・1/2 仕様折り畳み式ケーブルナイフ ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm LED170×40×35mm トレー寸法(mm)455×240×30(H)mm ビットホルダー25mm(1/4”×1/4”)、 32mm(5/16”×3/8”)
1個
249,300 税込274,230
翌日出荷