188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。 材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂 寸法(mm)98×71×53 入数(個)1
1個
165 税込182
当日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 仕様●連続最高使用温度:260℃
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質ポリプロピレン 形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。 質量(g)445 容量(L)8.2 外寸(mm)515×135×153 内寸(mm)499×130×148
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

片方に取手付。
材質ポリプロピレン 質量(g)350 サイズ(mm)290×390×70(H) 容量(cc)800
1個(1個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1組(12個)
955 税込1,051
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
37,100 税込40,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 グリーンマーク認定
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン 仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) 外寸(mm)212×102×27 アズワン品番65-2133-37
1個
850 税込935
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-13 材質コーポリマー 寸法(mm)100×140×63 グリーン 外寸(mm)140×100×63 内寸(mm)130×90×57
1個
255 税込281
当日出荷

EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-12 材質コーポリマー 寸法(mm)70×100×63 ブルー 外寸(mm)100×70×63 内寸(mm)90×60×57
1個
145 税込160
当日出荷

電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-2 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 質量(g)52 外寸(mm)125×130×50 内寸(mm)110×113×41/25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50 有効内寸法・奥行(mm)113 有効内寸法・高さ(mm)41~25 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
1個
535 税込589
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン 仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) 外寸(mm)207×145×12 アズワン品番65-2133-38
1個
850 税込935
当日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
1組(3個)
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 寸法(mm)72×200×62(H) イエロー 質量(g)690 アズワン品番64-7861-08
1個
285 税込314
当日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)455 容量(L)6 耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
1組(3個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

1組(4組)ほか
30,400 税込33,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)751 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
4,210 税込4,631
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様積み重ね可能 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)50 外寸(mm)89×92×55 内寸(mm)75×75×50
1個
495 税込545
当日出荷

電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-3 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 質量(g)97 外寸(mm)125×170×75 内寸(mm)110×150×65/42 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)65~42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
1個
890 税込979
欠品中

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

エスコ品番EA506EX-4 材質ポリプロピレン 外寸(mm)225×125×100 内寸(mm)204×109×87/56
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)911 容量(L)16 耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂 質量(g)1246 容量(L)16 耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
5,000 税込5,500
欠品中

デスク袖の最上段引出しに最適です。
ブルー エスコ品番EA954T-2 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×48
1個
880 税込968
当日出荷

仕様スライドロック方式 適合(替トレー)EA508M-1 エスコ品番EA508MD-43 材質コーポリマー 寸法(mm)447×293×85 ブラック/クリア 仕切板15 仕切数(個)24 仕切りあり
1個
4,820 税込5,302
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン 仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個 外寸(mm)231×150×21 アズワン品番65-2133-39
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
360 税込396
当日出荷


1個
500 税込550
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)11.5 ホワイト 耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10 引出し内寸法(mm)239×312×38(H) 本体外形寸法(mm)291×330×874(H) アズワン品番64-2287-99
1台
19,600 税込21,560
当日出荷