同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-3
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)
特性耐薬品性
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-2
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
積み重ね可能。
材質PP
エスコ品番EA957AC-101R
質量(g)120
有効内寸(mm)162×87×67
耐荷重(kg)4.5
外寸(mm)201×112×75mm
内寸(mm)184×94×70
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)
特性耐薬品性
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-5
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×175(112)
特性耐薬品性
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA957AD-107
材質ポリプロピレン
寸法(mm)127×200×100
質量(g)200
有効内寸法・奥行(mm)109
有効内寸法・高さ(mm)87
有効内寸法・幅(mm)104
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
積み重ね可能です。
ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-9
材質高衝撃性プラスチック
色赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155
特性耐薬品性
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA661CJ-7
材質高衝撃性プラスチック
色赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
特性耐薬品性
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA661CJ-6
材質高衝撃性プラスチック
色赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
特性耐薬品性
1個
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
積み重ね可能です。
ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-10
材質高衝撃性プラスチック
色赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184
特性耐薬品性
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
積み重ね可能です。
ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-8
材質高衝撃性プラスチック
色赤
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127
特性耐薬品性
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-11
材質耐衝撃性コポリマー
寸法(mm)50×70×63
色レッド
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
シーンや人数に合わせてステンレスサーバー、ステンレスマグ、コーヒーカップへの抽出が選べます。ステンレスサーバー丸洗いOK(水中に放置しないでください)。浄水機能付でカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-KV50●容量:675ml (コーヒーカップ5杯分)●カラー:レッド●消費電力:650W●サイズ:240(W)×165(D)×315(H)mm●重量:2.4kg●方式:ドリップ式●コード長さ:1.3m●電源:100V(50/60Hz)●付属品:軽量スプーン、トレー、受皿、ペーパーフィルター2枚●「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」●はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」●カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」●フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずく漏れ防止機構●抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」
アズワン品番65-3891-27
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色ブリリアントレッド
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
材質耐衝撃プラスチック
寸法(mm)337×278×57
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110
電源コード1.0m
トレー内寸(mm)227(W)×200(D)
サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)
タイマー30分
1台
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
パーツケーストレー付。
セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1
ケース寸法(mm)447×293×85(H)
アズワン品番64-7866-70
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型
アズワン品番65-9278-55
1枚
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
材質(表面)スチールホワイト(焼付)
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、マグネット
エスコ品番EA761LC-150
材質中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)1500×900
質量(kg)9
トレー寸法(mm)幅78
1個
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
仕様トレー:赤:8(個)、青:4(個)、緑:2(個)、黄:2(個)
材質本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)424×375×72(H)
質量(kg)2
色クリア/ブルー
アズワン品番64-7861-09
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-180
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】78
寸法(mm)1800×909(H)
質量(kg)10
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-120
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】78
質量(kg)7
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-90
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】55
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH)(mm)903×603
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
テレワークにもおすすめです。
カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー)
アズワン品番67-5287-91
1個
¥79,700
税込¥87,670
翌日出荷
関連キーワード