2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体のみ サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット> サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷