26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 ガス容量(g)【充填ガス】約7
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン、ブタン、混合液体のため長時間使用することができます。
適合EA302FB EA303C EA303E用 エスコ品番EA303E-1 サイズΦ65×200mm(缶) 容量(g)225
1個
640 税込704
翌日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン エスコ品番EA303HF-10
1個
750 税込825
翌日出荷

交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用 対応逆さ使用可 成分プロパン35%、ブタン65%混合液体 適合(トーチ)EA303EB エスコ品番EA303S-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
1本(190g)
740 税込814
当日出荷

ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

タイプタテ型(軽量)タイプ 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000 燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80 仕様逆さ使用:フルタイム可能 付属品ボンベ×1本 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-5 寸法(mm)60×27×190(H) 本体質量(g)147 使用ガスEA303FA-10 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800) ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236 火口外径(Φmm)16
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1000~1600 燃焼時間(分)約70 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-1 質量(g)550 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約253 火口径(Φmm)20
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400~1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

火口先端には点火を助ける碍子付。 点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。 逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に 火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-11 質量(g)590、(火口のみ:250) 使用ガスEA303FA-20 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-30
1セット
5,400 税込5,940
翌日出荷

ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-31
1セット
6,200 税込6,820
翌日出荷

最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ) 使用時間(分)30(中火で) 付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1) 全長(mm)150 容量(mL)(カートリッジ)7 能力30~70W
1個
3,180 税込3,498
当日出荷

交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体 エスコ品番EA303S-1A 主な適合トーチEA303EB 容器寸法(Φ×mm)65×200
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m アズワン品番65-2114-33
1台
64,300 税込70,730
当日出荷

逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途ガス用 仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじ アズワン品番65-2112-95
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%)40% 仕様インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9 サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm 周波数50Hz/60Hz 入力電源100V(単相) 入力電流(A)25 出力電流90A
1個
81,100 税込89,210
3日以内出荷

交換用ボンベです。
成分プロパン・ブタン混合液体 エスコ品番EA303E-1A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200 火炎温度(℃)約2100 ガス容量(g)225 主な適合トーチ旧EA302FB、旧EA303E、EA303C
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)20 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-20 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-10 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)5.5 最高使用圧力(MPa)0.98 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) エスコ品番EA300AC-30 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)8.2 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
48,200 税込53,020
8日以内出荷

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型 アズワン品番65-9248-53
1台
287,800 税込316,580
8日以内出荷

使用率(%)40% 仕様100V/200V兼用型 付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2 入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時 本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm 冷却方式強制風冷 入力電源AC200V/AC100V 出力電流200A(110A)
1個
272,000 税込299,200
8日以内出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷