スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズエスコ8日以内出荷
生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応アズワン品番65-9278-65