24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。 溝加工の必要がありません。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ戸当り
取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。
材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴム プレート寸法(mm)50(W)×50(H) 穴径(mm)6 サイズ(Φmm)16×100 取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) 適合範囲(mm)5~9
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

材質ステンレス(SUS430)、ゴム 全長(mm)162 穴径(Φmm)4.6 仕上ヘアライン仕上げ アズワン品番64-2287-69
1個
625 税込688
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
565 税込622
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム) 寸法(mm)Φ45×80 アズワン品番64-7966-80
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM 寸法(mm)Φ20×85 アズワン品番64-7966-78
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム) 寸法(mm)Φ45×50 アズワン品番64-7966-79
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)45.5×45 アズワン品番65-2288-04
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1巻
2,050 税込2,255
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本 アズワン品番65-3899-91
1セット
395 税込435
翌日出荷

アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ライトグレー●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本 アズワン品番65-3899-92
1セット
395 税込435
翌日出荷

家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に アズワン品番65-3898-49
1巻
570 税込627
翌日出荷


戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
仕様●サイズ(mm):約15×70×90(H)●耐荷重:約2kg(1個あたり)●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●入数:5個●重量(g):47●ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ! アズワン品番65-9312-23
1組(5個)
1,400 税込1,540
翌日出荷