4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷