「ドアツール」の検索結果
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容4本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-22
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300
アズワン品番65-2262-36
1丁
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19
全長(mm)207
質量(g)520
最大加工能力(Φmm)8
ねじサイズ適合:M4~M8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
最小型ローリーで一輪車に積載できます。
開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5
寸法(mm)620×350×360
質量(kg)4.5
容量(L)50
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
容量(L)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1
寸法(mm)610×440×470
質量(kg)6.7
容量(L)100
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
用途EA991AA-1.5用蓋
エスコ品番EA991AA-1.5A
材質ポリエチレン
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2
材質ポリエチレン
質量(kg)5.7
容量(L)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌日出荷
材質本体:スチール、ふた:ステンレス
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)270×258×47(H)
質量(kg)2.6
アズワン品番64-7945-32
1台
¥5,410
税込¥5,951
8日以内出荷
エスコ品番EA991AD-80
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.65
容量(L)77.8
外寸(mm)924×616×210
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5
寸法(mm)1100×955×885
質量(kg)24.5
容量(L)600
1個
¥45,000
税込¥49,500
7日以内出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
エスコ品番EA991AD-40
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)35.2
外寸(mm)616×467×185
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
エスコ品番EA991AD-140
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
容量(L)136.4
外寸(mm)1232×766×207
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
材質白樺材
寸法(mm)Φ1.8×65
1束
¥420
税込¥462
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋
エスコ品番EA991AA-2A
材質ポリエチレン
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたポリエチレン容器。
ナイロン製ロープハンドル付。
エスコ品番EA991A-1
材質ポリエチレン
寸法(mm)545×400×185
質量(kg)1.75
容量(L)25
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-82
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷