仕様適用ドア重量:20kg以下
材質ABS樹脂
寸法(mm)234×25×30(H)
アズワン品番64-7966-76
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
8日以内出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
用途軽量室内ドア用
仕様ストップ機能の有無:ストップ付き適用ドアサイズ:900x1800mm適用ドア重量:15~30kg取付位置(右、左、左右兼用):左右兼用
付属品取付ねじ、ブラケット
材質本体:アルミダイカスト
色ライトブラウン
開き方パラレル型
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチール
アズワン品番65-2288-44
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装)
適合扉高さ(mm)2400以下
使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ
適合扉厚(mm)33~40
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)40まで
関連キーワード