17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール 寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60 シルバー アズワン品番64-7966-58 適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

英文字入 設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) アズワン品番65-2302-31
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)375 範囲(mm)対応:200まで パイプ径(Φmm)15 ベース寸法(mm)65×65 パイプ長(mm)約280
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-11 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)270×45×40 適合範囲(mm)130
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール 寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60 ゴールド アズワン品番64-7966-59 適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 エスコ品番EA951FA-25 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付 寸法(mm)275×40×25 シルバー
1個
2,720 税込2,992
欠品中

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
欠品中

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中

仕様マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。 付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個 材質レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付フック:ステンレス 耐荷重(kg)7 サイズ(mm)20×8×2000 アズワン品番64-2287-65
1セット
11,200 税込12,320
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応 アズワン品番65-9278-65
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷