83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)320 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)85~140 先端径(mm)3.2
1個
6,100 税込6,710
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック アズワン品番65-2179-41
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)225 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)40~100 先端径(mm)2.3
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃ 質量(kg)0.7 測定範囲(mm)300 電源CR2032×1個(付属) 最小目盛(mm)0.01 ベース幅(mm)100 アズワン品番64-2258-15 許容温度(℃)+5~40
1本
32,400 税込35,640
翌日出荷

1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

裸のケーブルエンドの保護にお使い下さい。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
材質プラスチック 全長(mm)80 内径(Φmm)10 アズワン品番64-7905-64
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

スナップリングプライヤーの穴用の2点セット 安定した先端部で滑りません。 ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 研磨仕上げ ツールロール付
1セット(2本)
8,800 税込9,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
1セット(3本)
110,400 税込121,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300 質量(g)462 先端径(mm)Φ3.2 先端角度90 先端サイズ(mm)A:29、B:22 リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
6,510 税込7,161
3日以内出荷

デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。
材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂 全長(mm)205 質量(g)110 シリーズツヴィリング(ZWILLING) 刃長(mm)70
1丁(1本)
7,000 税込7,700
翌日出荷

中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ 動画あり
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
1本ほか
1,140 税込1,254
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコ 動画あり
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1個ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコ 動画あり
ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ 動画あり
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
1個
1,140 税込1,254
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 材質ドイツ鋼 長さ(mm)(爪懐)30 質量(kg)16.3 引張強度12t 最大径(Φmm)650 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710 爪幅(mm)35 アズワン品番64-2212-96 爪厚さ(mm)44344
1個
239,400 税込263,340
当日出荷

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4.0 コーナー半径(mm)2.0 アズワン品番64-7937-71
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)9.3
1個
123,100 税込135,410
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)4
1個
72,400 税込79,640
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.2
1個
57,200 税込62,920
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3
1個
53,000 税込58,300
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)3.7
1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.2
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.4
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.3
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)6.8
1個
97,000 税込106,700
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)5.8 アーム長さ(mm)150・300
1個
126,100 税込138,710
翌日出荷