236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷



30、55、85ガロン、ポリドラム缶用 EA520WB-9Tと組み合わせることで三輪車になります。
仕様●積載均等耐荷重:453kg●全高:約1530mm●全幅:約600mm●車輪径:254mm●重量:35.3kg●材質:スチール アズワン品番65-2136-11
1台
152,800 税込168,080
翌日出荷

後輪が自在車輪で小回りがききます
材質スチール 質量(kg)21 車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm)610 全高(mm)1600 積載均等耐荷重(kg)300
1台
73,100 税込80,410
当日出荷

ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2 全高(mm)144 外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む) 荷台寸法(mm)Φ610×100 材質(荷台)スチール
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
材質スチール 質量(kg)30 車輪径(Φmm)前輪:254(セミニューマチック車)、後輪:89(ポリオレフィン車) 全幅(mm)488 全高(mm)1219 アズワン品番64-2216-63 積載均等耐荷重(kg)360 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)355(W)×198(D)
1台
128,200 税込141,020
翌日出荷

スタンド付。
エスコ品番EA520WB-4 材質スチール 全幅(mm)600 全高(mm)1435
1個
108,100 税込118,910
翌日出荷

仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます 材質超高分子量PE 質量(kg)3.7 容量(L)60 外寸(mm)Φ400×618 開口寸法(mm)内径:Φ328 アズワン品番64-7860-67
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

エスコ品番EA520HA-1 幅(mm)205 奥行(mm)355 全幅(mm)502 全高(mm)1270 荷台寸法(mm)205×355 材質(荷台)スチール
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10 幅(mm)410 奥行(mm)780~1180 全幅(mm)580 全高(mm)1540 荷台寸法(mm)410×780~1180 材質(荷台)スチール
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

仕様開口部:内径:Φ239mm 材質超高分子量PE 質量(kg)1.84 容量(L)25 外寸(mm)Φ296×521 アズワン品番64-7860-66
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

1個
25,700 税込28,270
当日出荷

後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3 材質スチール 全幅(mm)580 全高(mm)1524
1個
155,700 税込171,270
翌日出荷


1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

適合ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番EA990XD-1 材質スチール 全長(mm)1300 質量(kg)3.5 吐出量(mL/ストローク)280 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg アズワン品番65-2311-21
1台
55,000 税込60,500
当日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA520W-11、-11B、-13用キャスター。
材質焼結鉄 (キャスター) キャスター径(Φmm)75 入数(自在)4個
1セット(4個)
10,100 税込11,110
3日以内出荷

VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。 材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316 全長(mm)1200 質量(g)900 吐出量(mL/ストローク)380 吐出口外径(Φmm)22.5
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付 エスコ品番EA991JL 材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE ねじサイズ3/4”NPT
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

EA520WD-2用替キャスター(固定)(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)100
1個
1,260 税込1,386
8日以内出荷

ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト アズワン品番65-2136-01
1台
83,200 税込91,520
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレン アズワン品番64-2298-39 ねじサイズ2"NPT
1個
5,810 税込6,391
当日出荷

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

ゴムパッキン付 プッシュボタン付 ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム アズワン品番65-2314-88
1個
5,810 税込6,391
当日出荷

レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。 FM規格適合品。
仕様内部火炎防止器付 エスコ品番EA991JL-30 材質真鍮
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。 全長(mm)1330 質量(kg)2.7 吐出量(mL/ストローク)400 吐出口外径(Φmm)31
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

EA520WD-5用替キャスター(自在)(1個)。
材質硬質ゴム製 キャスター径(Φmm)76×31
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

EA520FD-51用後輪キャスターストッパー付
車輪径(Φmm)125 入数(個)1
1個
5,180 税込5,698
3日以内出荷

EA520WD-2(上部転がしローラー)、-5用(固定)替キャスター(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)63×28
1個
1,110 税込1,221
8日以内出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液 材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR 全長(mm)1160 質量(g)1240 吐出量(mL/ストローク)400 ホース長さ(mm)1500 ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水 材質PP、PPS、FKM、PE 質量(kg)1.9 全長(m)1.32 材質(ホース)PE 吐出量(mL/ストローク)280 吐出口径(mm)外径:18 ホース長さ(mm)1450
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷