ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質ポリエチレン
エスコ品番EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
エスコ品番EA992BJ-5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番EA992B-340
高さ(mm)280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
1個
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-22
材質ポリエチレン
全長(mm)280
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-21
材質ポリエチレン
全長(mm)127
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
燃焼防止装置付
可燃性物の処分用
フィルターなし
FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400
アズワン品番65-2315-29
1個
¥118,000
税込¥129,800
7日以内出荷
関連キーワード