94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-60
1個
220 税込242
翌日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-59
1個
220 税込242
翌日出荷

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-58
1個
220 税込242
翌日出荷



1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
635 税込699
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
5,380 税込5,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
175,000 税込192,500
翌日出荷

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番65-2317-49
1個
6,390 税込7,029
当日出荷


Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
材質スチール 質量(kg)2.13 寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6 パイプ寸法(mm)清掃可能パイプ径:31.7~50 サイズ(mm)152×266.7
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm アズワン品番65-2317-62
1個
195 税込215
当日出荷

ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm アズワン品番65-2317-63
1個
195 税込215
翌日出荷

1台
7,400 税込8,140
翌日出荷

アルミニウム製グリップハンドル 錆やねじれに強いです。 クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm アズワン品番65-2317-61
1個
220 税込242
翌日出荷

手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です
仕様手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。ねじれに強い巻きケーブルCカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。 径(Φmm)(スプリング)10 シャンク径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)(清掃可能)50まで スプリング長(mm)550~1200 ヘッド幅(mm)18
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ アズワン品番65-2317-52
1個
490 税込539
当日出荷

パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。 径(Φmm)(スプリング)8 ヘッド径(Φmm)約29 スプリング長(mm)1219
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
当日出荷

トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
アズワン品番64-2205-99
1個
42,800 税込47,080
翌日出荷

1個
286,000 税込314,600
8日以内出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-1 質量(kg)1.1 全高(mm)148 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)10 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

ロングタイプ 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ アズワン品番65-2317-53
1個
535 税込589
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

用途エアードライヤー用 使用圧力(MPa)0.14~1 エスコ品番EA153E-2 質量(kg)1.1 全高(mm)221 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 自動排出量(cm3/回)24 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc(PT) 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類G(PF) 出口管接続口径1/4
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ 寸法(mm)Φ161×240 質量(kg)1.28 アズワン品番64-2205-97 ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷