断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-60
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-59
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番65-2317-58
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。
断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mm
アズワン品番65-2317-62
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
ロングタイプ
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ
アズワン品番65-2317-53
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm
アズワン品番65-2317-61
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm
アズワン品番65-2317-63
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ
アズワン品番65-2317-52
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番65-2317-49
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び125A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455B-5
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び32:40A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-40
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び25A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-25
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/2"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び80A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455B-3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1.1/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び50:65A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-65
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/4"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様銅管サイズ:5/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに
全長(mm)145
パイプサイズ40A・50A
アズワン品番64-7850-30
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様銅管サイズ:7/8"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/4"
材質銅
使用圧力(MPa)3.0
使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)
対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び125A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-125
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び100A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-100
1個
¥23,800
税込¥26,180
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ