14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製 幅(mm)699 寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152 全長(mm)1193 質量(kg)12.7 車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65 ハンドル長さ(mm)965 開き幅(mm)(ローラー)304~609 能力(kg)150 アズワン品番64-7990-91 適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm) ローラ長さ(mm)245
1台
56,700 税込62,370
当日出荷

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール 幅(mm)775 全長(mm)1380 質量(kg)10.2 能力(kg)204 適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
1個(1個)
42,200 税込46,420
3日以内出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,650 税込10,615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,570 税込10,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-69 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
19,200 税込21,120
当日出荷

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg アズワン品番65-2135-32
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
7,850 税込8,635
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,540 税込10,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

耐荷重(kg)400 キャスター2輪自在2輪固定 床面高さ(mm)185 荷台寸法(mm)500×500 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)スチール
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷