「ナックケイエス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-27
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-30
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-28
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
。ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
関連キーワード