カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Nikon(ニコン)(511)
  • Kenko(ケンコートキナー)(19)
  • マイクロネット(6)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(15)
  • UNiCON(ユニコン)(106)
  • ユニコントロールズ(44)
  • ユニカ(27)
  • cotta(27)
  • 槌屋ヤック(23)
  • メニコン(20)
  • スミ(19)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • LAOWA(14)
  • 富士電機(13)
  • JVC(ビクター)(13)
  • フリッツメディコ(11)
  • ハリケーン(10)
  • 三和製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニコン」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コケそうじ剤 エスココケそうじ剤エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
食品添加物として認可されているグレープフルーツ種子抽出物(GSE)でコケを駆除。農薬はもちろん化学合成物質を含有しません。コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類に。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。非農耕地専用。高所に届く2mホース付。中性。
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)タイプ希釈容量(L)4標準持続時間(h)効果:数~2日散布面積(m2)24
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
直径8.0x110mmミニコンカーバイトバー エスコ直径8.0x110mmミニコンカーバイトバーエスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。サイズ直径8×110mm
直径6.0x110mmミニコンカーバイトバー エスコ直径6.0x110mmミニコンカーバイトバーエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。サイズ直径6×110mm
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-27A
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410Aエスコ品番EA104AD-26A
[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ[R134a] M10 ミニコントロールバルブエスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA104AD-23
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
ミニコントロールバルブ エスコミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ(7件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
取扱停止中
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch)冷媒R410Aエスコ品番EA104AD-21使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF