8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1パック
1,390 税込1,529
翌日出荷

中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。 後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。 脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。 胸と前両サイドにポケット付。
サイズM エスコ品番EA915GA-52 種別ベスト 材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル ネイビー 質量(g)約300 肩幅(cm)44 着丈(cm)前:64、後:72 適合温度(℃)約-17 開閉前開き、ジッパー式 胸幅(cm)49
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。 後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。 脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。 胸と前両サイドにポケット付。
サイズXL エスコ品番EA915GA-54 種別ベスト 材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル ネイビー 質量(g)約356 肩幅(cm)51 着丈(cm)前:67.5、後:75.5 適合温度(℃)約-17 開閉前開き、ジッパー式 胸幅(cm)60
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。 配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。 特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。 刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm アズワン品番65-2114-70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。 後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。 脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。 胸と前両サイドにポケット付。
サイズL エスコ品番EA915GA-53 種別ベスト 材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル ネイビー 質量(g)約335 肩幅(cm)47 着丈(cm)前:66.5、後:73.5 適合温度(℃)約-17 開閉前開き、ジッパー式 胸幅(cm)56
1個
8,500 税込9,350
8日以内出荷