材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,550
税込¥1,705
欠品中
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,070
税込¥2,277
翌々日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×4
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ3×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズA4
質量(g)110
外寸(mm)223×317
アズワン品番64-2264-75
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ
種別マグネット式
付属品取付ビス
エスコ品番EA951FA-40
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色シルバー
質量(g)220
仕上二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用
寸法(mm)337×230×11
色透明
アズワン品番64-2265-48
耐荷重(g)200
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
アズワン品番65-2219-34
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
アズワン品番65-2219-33
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード