203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g アズワン品番65-2219-95
1個
510 税込561
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石 質量(g)40 耐荷重(kg)1.2 吸着力(N[kgf])9.5 サイズ(mm)40×5 ねじサイズM6×20
1袋(2個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-51 セット内容紫×5個、黄×5個 材質プラスチック 外寸法(Φ×Hmm)14×17
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

ネオジウム磁石付ホルダーと金属プレートがセットになっています。
エスコ品番EA781GB-81 寸法(mm)45×13×4
1組(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-52 セット内容青×5個、赤×5個 材質プラスチック 寸法(mm)14×14×17 直径(Φmm)14
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-81
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
8日以内出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下 アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g アズワン品番65-9283-38
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

A4判E型。2つ折式。強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。補助ポケット付。
材質表紙:オレフィン素材貼り 芯材:古紙100% ネオジウム磁石2個 サイズ(mm)340×235×15
1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)