仕様粘着付
エスコ品番EA781EE-33
材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ10×1
使用温度(℃)80以下
極性N極
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
仕様粘着付
エスコ品番EA781EE-43
材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ10×1
使用温度(℃)80以下
極性S極
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ10×4.5
吸着力(N)25(2.5kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ3×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×4
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×5
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,070
税込¥2,277
翌々日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g
アズワン品番65-9283-38
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605C
メーカー中発販売
文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605B
メーカー中発販売
文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズA4
質量(g)110
外寸(mm)223×317
アズワン品番64-2264-75
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
関連キーワード