ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ20×6
吸着力(N)140(14kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA781GA-51
セット内容N:6個、S:6個
材質ネオジウム
寸法(mm)Φ6.4×1.5
硬化時間(時間)24
関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ6×4.5
吸着力(N)5(0.5kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
仕様面サイズ(mm):34×29
材質ネオジウム磁石
質量(g)40
ねじ径M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12
アズワン品番64-7922-69
ねじサイズM4
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ
種別マグネット式
付属品取付ビス
エスコ品番EA951FA-40
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色シルバー
質量(g)220
仕上二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g
アズワン品番65-9283-38
1個
¥4,020
税込¥4,422
8日以内出荷
関連キーワード