ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下
アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
8日以内出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-37
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-43
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-42
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-41
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
アズワン品番65-2219-34
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付
アズワン品番65-9273-56
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
アズワン品番65-3887-86
1個
¥310
税込¥341
翌々日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg
アズワン品番65-9280-98
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
アズワン品番65-2219-33
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g
アズワン品番65-9283-38
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
ゼンマイ巻取式
突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。
取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。
EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
アズワン品番65-2217-81
1本
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg
アズワン品番65-9280-97
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード