商品豆知識
耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)約787
サイズL
1双
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75
アズワン品番65-9251-32
1双
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
リンクル処理したネオプレンをコーティング。
ケミカル系とオイルに対する耐性があります。
濡れてもグリップ性に優れている。
サイズL
全長(cm)約35
耐透過性アルカリ類溶剤
材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼
エスコ品番EA354BM-1
厚さ(mm)約0.6
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA462BX-212
1個
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
呼び径(A)50
エスコ品番EA462BX-220
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA462BX-208
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
呼び径(A)40
エスコ品番EA462BX-214
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:3415●厚み:約1.5mm●サイズ:M●全長(mm):355●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部/合成ゴム(クロロプレンゴム)、繊維部/ポリエステル●重量:194g
アズワン品番68-1811-37
1双
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6
色グレー
機能耐切創性、難燃性
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-206
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
ネオプレンのサポートで快適
サイズフリー
左右区別左右兼用
仕様マジックテープ止
エスコ品番EA353RA-2
材質ネオプレン
長さ(mm)360
幅(mm)80
適合部位手首
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。
全長(mm)250
色グレー
サイズL
機能耐切創性、難燃性
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)22.9
1双
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚さ(mm)0.6
色ハイビズオレンジ
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
長さ(mm)中指長さ:80
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)掌周り:200
全長(mm)230
色ハイビズオレンジ
サイズS
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
1双(1双)
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-05
1双
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-04
1双
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番65-9251-33
1双
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番EA525MK-10
全高(mm)109
深さ(mm)(口)21
角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)12.7
サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)21
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 <ご注意>※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:180×243×24●重量(g):218●材質:表面/ナイロン、ネオプレン 内部/低反発ウレタンフォーム 裏面/ポリウレタン●カラー:ブルー
アズワン品番65-9280-35
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)102
取付金具24×24
材質(クランプ)ネオプレンキャップ
締付け能力(kg)30
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ゴム幅(mm)330
適合EA928CA-11用
エスコ品番EA928CA-11A
材質クロロプレンゴム(ネオプレン)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1500
適合EA928CA-4B
エスコ品番EA928CA-4S
材質ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-2
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
クランプネオプレンキャップ
操作時計
締付け能力(kg)50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-1
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
締付け能力50kg
クランプネオプレンキャップ
操作反時計
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番EA639CL
寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)60
締付け能力50kg
取付穴(mm)Φ4.4×4
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型
エスコ品番EA639CA-12
寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)360
締付け能力150kg
取付穴(mm)7×16(6箇所)
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CN
寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)2540
締付け能力550kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342
開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30
風速(m/s)1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-82
定格風量(m3/min)31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)50
風速(m/s)2.25(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-83
定格風量(m3/min)46
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
材質表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
厚さ(mm)2.4
全長(mm)300
サイズLL
適合温度(℃)-29
1双
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
材質表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
厚さ(mm)2.4
全長(mm)290
サイズL
適合温度(℃)-29
1双
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
材質表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
厚さ(mm)2.4
全長(mm)285(Mサイズで)
サイズM
適合温度(℃)-29
1双
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
耐水。丈夫なビニール製の窓でリモコンのボタンが見えます。リモコンの保護に。リング付。
材質ネオプレン、ビニール
色ブラック
サイズ(mm)約44×12×76
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズM
材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ)
仕様尻、膝当て付
材質(ソール)ゴム
靴底ラジアル底
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
防水仕様IP57
特性耐衝撃
仕様発泡ウレタン内蔵
付属品鍵 2個付
適合17インチのノートパソコン
エスコ品番EA927-1
材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)2.9
色ブラック
内寸法(mm)451×105×289
外寸法(mm)505×119×354
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
薄手タイプで作業用手袋に簡単にフィットするようなっています
種別手首
材質ネオプレン
長さ(mm)400
幅(mm)85
アズワン品番65-2116-51
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質ネオプレン
色ブラック
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:97×7×167、内寸:75×15×145
アズワン品番65-2245-86
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズL
材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ)
仕様尻、膝当て付
材質(ソール)ゴム
靴底ラジアル底
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ