409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×81×70 入数(個)1
1個
270 税込297
当日出荷

ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

柔軟な整理整頓と安全な収納。取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能。アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

タフケースの内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケース。別売のEA508MN-6・11・16・21・26の内部に固定できます。ビットの他にネジやボルト類などさまざまな小物の収納にも便利です。
1セット(2個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー×4個、仕切板×6枚。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属。単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1セット
3,080 税込3,388
翌日出荷

種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm アズワン品番65-2134-03
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

ケース付。ラチェットハンドル。
質量(kg)14 サイズ【付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)】3/8”・1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2” ねじ切り能力3/8”~2” 本体寸法(mm)全長900(380・640)に調整可能
1セット
95,000 税込104,500
8日以内出荷

鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
8日以内出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青 ホルダー数80 アズワン品番65-2294-56
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:60個●サイズ(mm):333×40×395●重量:2.5kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、青 ホルダー数60 アズワン品番65-2294-55
1台
23,100 税込25,410
翌日出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:40個●サイズ(mm):330×40×270●重量:1.8kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青 ホルダー数40 アズワン品番65-2294-54
1台
16,400 税込18,040
翌日出荷

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 ホワイトボード付 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青 ホルダー数20 アズワン品番65-2293-04
1台
14,900 税込16,390
翌日出荷

PCケースに取付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番65-2254-96
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール 質量(kg)1.5 サイズ(mm)185×90×250(H) 数量(個)キーハンガー:20
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50 材質ポリプロピレン・スチール 寸法(mm)39×49×68 質量(g)(全部まとめて)130
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
970 税込1,067
翌日出荷

パソコンケースに取り付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番65-2254-92
1個
1,680 税込1,848
3日以内出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

ラッチ付でしっかり閉じます。 据え付けねじ付。
仕様【キーハンガー数】6個 エスコ品番EA956VE-3 寸法(mm)229×44×152(H)
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg)10.5 ねじ切り能力1/2”~2” 本体長さ(mm)870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-60 材質スチール 寸法(mm)250×90×370(H) 質量(kg)3.64 ホルダー数60
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-40 材質スチール 寸法(mm)215×90×325(H) 質量(kg)2.9 ホルダー数40
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個 付属品取付ねじ エスコ品番EA956VD-31 寸法(mm)200×53×295(H) 質量(kg)1.5 材質(本体)スチール 取付穴数4箇所 取付ねじ穴サイズ(mm)9 材質(ハンドル)樹脂
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0 アズワン品番65-9282-08
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他 仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個 付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚 エスコ品番EA956VD-28 材質スチール 寸法(mm)443×55×662(H) 質量(kg)6.5 ホルダー数100
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
欠品中