29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ 材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 グレー
1袋(2個)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2本)
1,730 税込1,903
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

RoHS対応品 面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。 逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。 切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済) アズワン品番65-2256-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~100 1目盛(℃)2 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・ セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
1セット(2個)
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.67 長さ(m)4.5 テープ地色 主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 粘着力(N/10mm)8.76 引張強度(N/10mm)14
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
9,760 税込10,736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用 アズワン品番65-9327-16
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷


。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用 アズワン品番65-9327-15
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状立型 質量(g)820 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~0.6 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-15 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)100 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-12 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)75 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷