各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
エスコ品番EA661BC-4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し寸法(mm)55×153×41
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥8,250
税込¥9,075
欠品中
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50
材質ポリプロピレン・スチール
寸法(mm)39×49×68
質量(g)(全部まとめて)130
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-77
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-78
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-79
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック
材質亜鉛ダイカスト
サイズ(mm)23×6.3×19
有効ねじ深さ(mm)10
適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×25
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×784
段数3
付属品キャスター、鍵2本
エスコ品番EA954HL-4
材質本体:ポリプロピレン、リベット:アミル、レール・ネジ・カギ:スチール
質量(kg)10.3
色(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)784
棚段数3
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:350×450×110、深型:320×440×255
鍵鍵付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×784
引出し耐荷重(kg)浅型:約8、深型:約20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール
収納数13本
取付穴径(Φmm)南京錠:7
サイズ(mm)660×64×44(H)
取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個
穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
【EA520BD-21用】プレート(横締め専用)
横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本
材質鉄(3価クロームメッキ)
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)32×30
型番LF-OP1
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-74
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
下置専用
キャビネット型
棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付
専用ベースが必要です。(別売)
省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。
商品は完成品です。
上下連結用のねじが1セット付属しています。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
アズワン品番68-1873-84
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω
アズワン品番65-2197-14
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番65-9256-10
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付
材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン
質量(kg)11.5
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10
引出し内寸法(mm)239×312×38(H)
本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
アズワン品番64-2287-99
1台
¥19,600
税込¥21,560
当日出荷
仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付
材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン
質量(kg)10.4
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10
引出し内寸法(mm)234×310×82(H)
本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
アズワン品番64-2288-01
1台
¥19,600
税込¥21,560
当日出荷
仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付
材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン
質量(kg)7.8
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10
引出し内寸法(mm)239×312×38(H)
本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
アズワン品番64-2287-97
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス
アズワン品番65-9255-93
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
関連キーワード