「ネジ 整理」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41
色ダークグレー
引出し数5列12段
仕切板10枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-3
ねじ径M6
寸法b(mm)18.8
寸法d1(mm)20
ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-2
ねじ径M5
寸法b(mm)15
寸法d1(mm)16
ねじ深さ(mm)9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-4
ねじ径M8
寸法b(mm)22.4
寸法d1(mm)24
ねじ深さ(mm)12
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
柔軟な整理整頓と安全な収納。取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能。アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-2
全長(mm)73
質量(g)約24
ねじサイズM6×47mm
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-15
全長(mm)133
質量(g)168
ねじサイズM12×80mm
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-12
全長(mm)73
質量(g)約24
ねじサイズM6×47mm
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-5
全長(mm)133
質量(g)約168
ねじサイズM12×80mm
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-3
全長(mm)86
質量(g)約41
ねじサイズM8×57mm
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-13
全長(mm)86
質量(g)約41
ねじサイズM8×57mm
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-7
全長(mm)167
質量(g)約350
ねじサイズM16×100mm
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-4
全長(mm)99
質量(g)約70
ねじサイズM10×63mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-14
全長(mm)99
質量(g)約70
ねじサイズM10×63mm
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-11
全長(mm)66
質量(g)約20
ねじサイズM5×41mm
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様右ねじ
エスコ品番EA638RT-1
全長(mm)66
質量(g)約20
ねじサイズM5×41mm
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638RT-17
全長(mm)167
質量(g)約350
ねじサイズM16×100mm
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.85
色黒
能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本
穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)
防塵防水性能IP56
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約60
サイズ(mm)189×68×246(H)
適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
¥87,800
税込¥96,580
翌日出荷
関連キーワード