カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 手袋(7)
  • 家電(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • SMC(78)
  • ラクテム(36)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(25)
  • 大阪魂(25)
  • TRUSCO(21)
  • TOSO(17)
  • エレコム(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • 山崎実業(16)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • RS PRO(13)
  • Wera(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • ナリカ(10)
  • bitstrong(10)
  • StarTech.com(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 滑り止め」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ自在マウントクランプ(ネジタイプ)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山アズワン品番65-2283-54
(+)(-)ポジドライバーセット[ステンレス製] エスコ(+)(-)ポジドライバーセット[ステンレス製]エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
(+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製)エスコ
11,600税込12,760
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
47-53x23mm ドアハンドル エスコ47-53x23mm ドアハンドルエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
すべり止めゴムでガッチリ固定。
仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザインアズワン品番65-9327-14
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)エスコ
7,630税込8,393
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
(+)絶縁ドライバー(SLip STOP) エスコ(+)絶縁ドライバー(SLip STOP)エスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズエスコ
275税込303
1個
翌日出荷
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型アズワン品番65-9324-37
(-)絶縁ドライバー(SLip STOP) エスコ(-)絶縁ドライバー(SLip STOP)エスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
ポジドライバー[ステンレス製] エスコポジドライバー[ステンレス製]エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス。先端滑り止め加工レーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
405x100x134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付) エスコ405x100x134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)エスコ
6,590税込7,249
1個
当日出荷
強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。
耐荷重(kg)4付属品取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個、 滑り止めシート×1材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×134
[+]精密ドライバー ESD #00×153mm エスコ[+]精密ドライバー ESD #00×153mmエスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品アズワン品番65-2143-56
カメラ三脚(コンパクト用) エスコカメラ三脚(コンパクト用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコンアズワン品番65-2179-24
465-1500mm カメラ三脚 中型 エスコ465-1500mm カメラ三脚 中型エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mmアズワン品番65-3889-82
250- 865mm カメラ/スマホ用三脚 エスコ250- 865mm カメラ/スマホ用三脚エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケースアズワン品番65-3889-77
[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,770税込4,147
1袋(10双)
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-38質量(g)37機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,770税込4,147
1パック(10双)
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
299税込329特価
1個
取扱停止中
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-33質量(g)37入数(双)1機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンドエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81
ビスブレイクスタビードライバーセット エスコビスブレイクスタビードライバーセットエスコ
2,920税込3,212
1セット
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
ビスブレイクスタビードライバーセット エスコビスブレイクスタビードライバーセットエスコ
770税込847
1本
翌日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型) エスコ2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)エスコ
9,480税込10,428
1本
当日出荷
仕様快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き質量(g)1670長さ(m)2.4~4.4ねじ径(inch)(先端)3/4”Acmeアズワン品番64-7950-97
[LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,770税込4,147
1袋(10双)
翌日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-39質量(g)43機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,770税込4,147
1袋(10双)
翌日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-36質量(g)30機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-32質量(g)35入数(双)1機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-31質量(g)30入数(双)1機能耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
マグネットフック エスコマグネットフックエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)60×75×350間隔(mm)【フック】280
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-21
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ
9,140税込10,054
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-22
47-53x23mm 蛇口ハンドルレバー エスコ47-53x23mm 蛇口ハンドルレバーエスコ
1,240税込1,364
1個
翌々日出荷
蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定アズワン品番65-9256-39
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら