材質(刃)特専黒刃
仕様落下防止用コード取付穴付き
材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト
全長(mm)163
刃長(mm)100mm
刃幅(mm)18mm
刃厚(mm)0.5mm
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19
パイプ寸法(mm)25×750
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19
パイプ寸法(mm)25×600
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール
耐荷重(kg)35/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500
吐出量(g/ストローク)1.0
筒長(mm)273
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510
エスコ品番EA759EX-27
材質アーム部:スチール
寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)
取付ねじW1/4”
マグネット保持力320N
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600
アズワン品番65-3904-21
1枚
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-59
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)10
寸法B(mm)18
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)16
寸法A(Φmm)30
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-55
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)14
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-57
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)12
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-58
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)22
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-54
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)4
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
関連キーワード