カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 機構部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,074)
  • RS PRO(162)
  • 廣杉計器(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
  • TRUSCO(53)
  • TOSO(53)
  • 日産ネジ(49)
  • サンワサプライ(41)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • サトーパーツ(36)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 日本パワーファスニング(33)
  • エレコム(32)
  • 岩田製作所(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
  • イマオコーポレーション(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 黒 m3」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
33,200税込36,520
1個
予約販売
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
570税込627
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
635税込699
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-42入数4ねじサイズM3×12
M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-41入数4ねじサイズM3×10
M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-40入数4ねじサイズM3×8
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-39入数4ねじサイズM3×6
M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
610税込671
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-38入数4ねじサイズM3×5
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
455税込501
1セット(4本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-11入数4個ねじサイズM3×12
M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×16
M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8
M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.5
M3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.5
M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.5
M3 雌ねじカムレバー エスコM3 雌ねじカムレバーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:36.2、H:13、D:12
M3 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM3 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10ブラック
M3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm頭部形状六角穴付き
M3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm頭部形状六角穴付き
M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1袋(4個)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×4mm頭部形状六角穴付き
M3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×3mm頭部形状六角穴付き
M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×12mm穴の形状六角穴
M3x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×10mm穴の形状六角穴
M3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm穴の形状六角穴
M3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm穴の形状六角穴
M3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
230税込253
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
180税込198
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
430税込473
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M3x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
410税込451
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
430税込473
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×5頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら