599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-340 長さ(mm)60 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1個
750 税込825
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-241 長さ(mm)60 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
610 税込671
当日出荷

1袋
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-155 材質ステンレス 長さ(mm)60 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2” ホース外径(Φmm)48~60 エスコ品番EA463G-60 材質スチール亜鉛メッキ
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷


1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

適合径(Φmm)60 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-326 長さ(mm)60 ねじ径4 頭部形状トラス頭
1個
545 税込600
当日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-73 ボルト寸法M10×60
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-14 ボルト寸法M6×60
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷


1個
840 税込924
翌日出荷

1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7960-51 ボルト寸法M16×60
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-51 ボルト寸法M6×60
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-60
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-228 長さ(mm)60 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
500 税込550
当日出荷


接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)40~60 入数5個
1袋(5個)
505 税込556
当日出荷

1パック(4個)
295 税込325
当日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TB-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)69 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×13mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-51 寸法A(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)60
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#00×3.0 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 アズワン品番64-2226-87
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0 全長(mm)150 質量(g)29 適合ねじM1.6-2 商品構成単品 アズワン品番64-2226-91
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)42 ホース外径(Φmm)55~60
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M2 エスコ品番EA573LB-0.9 先端形状六角
1個
445 税込490
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-127 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M8
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1060 ねじの呼びM10
1袋(2個)
230 税込253
当日出荷