仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
質量(g)896
ケース寸法(mm)300(W)×200(D)×63(H)
アズワン品番64-2219-34
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
アズワン品番64-2219-38
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード