材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)外径:46、厚み:8.5
アズワン品番64-7855-47
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA949HH-6
関連資料その他資料(0.31MB)
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA949HH-8
関連資料その他資料(0.31MB)
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
色黒色
エスコ品番EA930AH-5
使用温度範囲(℃)-40~250
外観ペースト状
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量100mL
1個
¥4,460
税込¥4,906
9日以内出荷
1セット
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本
取付フランジ式(平面にネジ留め)
質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)
消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外
表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕
アズワン品番64-7941-75
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6
使用温度範囲(℃)‐40~150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量32mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,910
税込¥3,201
9日以内出荷
関連キーワード