53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
欠品中

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H) ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番64-2296-81 ねじサイズM6×12
1個
特価
4,491 税込4,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H) ボール径(Φmm)19 アズワン品番64-2296-82 ねじサイズM8×20
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H) ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-80 ねじサイズM6×12
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-37 ステム長(mm)14
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-38 ステム長(mm)14
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-122 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14
1個
410 税込451
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-123 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
715 税込787
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-124 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 耐荷重(kg)40
1個
800 税込880
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-121 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 ピッチ(mm)1.25 軸長(mm)14
1個
335 税込369
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム ストッパーなし 取付高H(mm)126 ねじサイズM12×25mm
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.211 車輪幅(mm)23 全高(mm)98 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-35 ステム長(mm)14
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-34 ステム長(mm)14
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-33 ステム長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-3 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.516 車輪幅(mm)32 軸長(mm)20 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷


仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-133 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-132 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
555 税込611
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-32 車輪幅(mm)33 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25/70
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-31 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-135 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)50
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-131 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 耐荷重(kg)30
1個
480 税込528
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-134 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)25
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-27
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-29
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-28
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-31
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-32
1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-30
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷