ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-18
1個
¥10,200
税込¥11,220
欠品中
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-17
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
1セット
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
アズワン品番65-9311-81
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
アズワン品番68-1882-05
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
関連キーワード