材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-1
質量(kg)0.73
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-2
質量(kg)0.63
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
欠品中
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
関連キーワード