「ノコギリ 丸太用」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌々日出荷

家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ アズワン品番65-3894-88
1台
31,400 税込34,540
翌日出荷

丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ) アズワン品番65-3886-18
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。 チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途丸太を転がして印をつける 仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm アズワン品番65-2165-91
1本
19,900 税込21,890
当日出荷