63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)185 エスコ品番EA123AE-13 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,160 税込4,576
当日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)195 エスコ品番EA123AE-14 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-3 材質(本体)アルミダイカスト製 穴径(Φmm)3 外形寸法(mm)118×88 吐出し空気量(L/min)840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷


温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
当日出荷

1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)38 ノズル口径(Φmm)1.3×8 ノズル外径(Φmm)17 空気吐出量(L/min)263(0.4MPa) アズワン品番64-7817-91 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

仕様増量:3倍 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-2195-18 ノズルねじ径G1/4” エア流量(L/min)600
1丁
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)41 ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16) ノズル外径(Φmm)25 空気吐出量(L/min)268(0.4MPa) アズワン品番64-7817-90 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AL-300 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)330 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 吐出し空気量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌々日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付 アズワン品番65-3883-64
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,200 税込36,520
当日出荷

セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3 ノズル長(mm)520 パイプ径(Φmm)6 取付ねじG(PF)1/8” エア噴出量(L/min)130
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金 穴径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)44 パイプ径(Φmm)26.3 取付ねじG1/8 エア噴出量(L/min)300
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷