「ノズル付プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940CN-7
関連資料仕様(0.13MB) 図面(0.11MB)
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付
アズワン品番65-3883-64
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
接続ねじ3/4”NH
材質(タンク)ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145
適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
関連資料(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7
エスコ品番EA115MK-3
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮
質量(kg)12.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)3000
危険物の類別非危険物
1個
¥150,000
税込¥165,000
翌日出荷
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109
容量(L)0.75
材質(ノズル)プラスチック
タンク寸法(mm)Φ100x200(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
関連キーワード