エスコ品番EA948AT-1
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)10
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-71
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
ねじサイズM3
エスコ品番EA948BW-211
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)5
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)6
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
関連キーワード