5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1,鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-80 シリンダー径(Φmm)直径9.8 アズワン品番65-2310-16
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm アズワン品番65-2310-76
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷

D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。 未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。 ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m アズワン品番65-2310-84
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280 先端形状ストレート
1丁
6,730 税込7,403
翌日出荷