材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤ
アズワン品番65-2135-92
1本
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111
タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません
材質アルミ
質量(kg)21
均等荷重(kg)100
荷台寸法(mm)600(W)×900(L)
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
アズワン品番64-7862-70
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥101,500
税込¥111,650
当日出荷
ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック
材質スチール、アルミ合金
質量(kg)29.0
色ワインレッド
サイズ(cm)160×60×95
積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズフロント:20型、リア:16型
適応体重(kg)推奨:65
ギア数変速なし
1台
¥121,000
税込¥133,100
3日以内出荷
ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)180
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
エスコ品番EA520AG-6
材質アルミ合金
質量(kg)31
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)870
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810
タイヤタイプΦ508mmノーパンクタイヤ(20”)
側板平板
1個
¥183,900
税込¥202,290
翌日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
エスコ品番EA520AG-12A
材質アルミ合金
質量(kg)33
耐荷重(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)310
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)875
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800
タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
側板平板
1個
¥198,300
税込¥218,130
翌日出荷
エスコ品番EA520HA-1
幅(mm)205
奥行(mm)355
全幅(mm)502
全高(mm)1270
荷台寸法(mm)205×355
材質(荷台)スチール
1個
¥74,300
税込¥81,730
翌日出荷
仕様アルミ合金製
質量(kg)20.2
均等荷重(kg)150
型番HKM150
荷台寸法(高さ)(mm)310
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
関連キーワード