衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様穴あけポンチ付
本体全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
関連キーワード