エスコ品番EA109HA-10
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)22
材質(柄部)木
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-32
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-20
全長(mm)195
質量(g)5
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)21
材質(柄部)木
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
エスコ品番EA109LJ-1
全長(mm)275
質量(g)5
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)31
材質(柄部)木
材質(毛)最高級羊毛
主な用途目地用・サッシュ用
毛色白色
玉厚(mm)3
刷毛幅(mm)10
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-11
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペイント上塗用
毛色黒色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA109LD-1
全長(mm)215
質量(g)8
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)24
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途ニス用・ラック用
毛色白色
玉厚(mm)8
刷毛幅(mm)10
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3
アズワン品番65-9244-12
1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
エスコ品番EA109HA-17
全長(mm)185
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10
材質(毛)羊胴毛
主な用途油性用・ニス用
毛色茶色
玉厚(mm)4
刷毛幅(mm)10・15・25・30
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-27
全長(mm)190~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)人毛
主な用途油性用・ニス用
毛色黒色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質ブラシ柄:スズ
全長(mm)120
穴径(Φmm)8
毛丈(mm)20
毛幅(mm)10
アズワン品番64-7816-52
1組
¥505
税込¥556
当日出荷
エスコ品番EA109MA-23
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
玉厚(mm)10
刷毛幅(mm)84
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-22
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
玉厚(mm)10
刷毛幅(mm)55
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA109LL-5
全長(mm)280
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)73
材質(柄部)木
材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛)
主な用途のり用・掃除用・塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)115
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
エスコ品番EA109HA-37
全長(mm)195~200
種類刷毛
サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
1セット
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA109LD-2
全長(mm)215
質量(g)12
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)28
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途ニス用・ラック用
毛色白色
玉厚(mm)10
刷毛幅(mm)15
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-30
全長(mm)195
質量(g)5
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)25
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)10
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA109HG-10
全長(mm)210
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)32
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途ニス用・ラック用
毛色白色
玉厚(mm)10
刷毛幅(mm)15
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA109NJ-1
全長(mm)250
種類刷毛
毛丈(mm)約10
材質(柄部)スチール
材質(毛)アクリル
主な用途隙間塗装用
毛色白色
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに
成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水
材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード