355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(m)1.5 刃長(mm)63 切断能力(Φmm)40 エスコ品番EA650AX-21 材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金 質量(g)1550
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

1本
18,400 税込20,240
翌日出荷

1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

1本
4,530 税込4,983
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷

付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落とせます。
用途剪定 全長(m)1.3~2 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 仕様3段伸縮・首振りチルト機構 エスコ品番EA650AX-37 質量(kg)1.1 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)【生木】12 エスコ品番EA650AX-42 質量(g)1100 材質(柄部)高強度アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)12 エスコ品番EA650AX-30 材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ 質量(g)810
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷


オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷


枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
仕様●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型 アズワン品番65-5655-31
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷

仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに 全長(mm)170 質量(g)54 刃長(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本(1本)
1,820 税込2,002
9日以内出荷

1丁ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200 質量(g)196 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ20 材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
2,130 税込2,343
翌日出荷


左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-31
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

左利き用 端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-93
1丁
6,720 税込7,392
翌日出荷

仕様●材質:ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ●全長:90mm●刃長:16mm●刃先:先細、直刃
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

キレイを創る刃の薄さと切れ味。刃部を小さく、極限の薄さ(0.35mm)に仕上げた刃先は根元近くからカットできます。鍛造製法で造られた手になじみの良いはさみ。刃の先端は丸いので、デリケートなお手入れに最適。鼻毛・ムダ毛処理に。
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)92 刃長(mm)15
1丁
2,000 税込2,200
翌日出荷


1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ洋ばさみ
キャップ付。長い刃でA4サイズ短辺が一発で切れます。新聞や雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにも関わらず快適に使えます。
全長(mm)350 刃長(mm)220 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

端が丸いので安全に取り扱うことができます。
1丁
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)670 刃長(mm)180 仕様プロ用刈込鋏 エスコ品番EA650A-2 質量(g)900
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

全長(mm)180 刃長(mm)58 仕様ソフトグリップ エスコ品番EA540BH-2 材質高級ステンレス製クッションゴム(打合部) 質量(g)110
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷