100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1
色透明ブラウン
エスコ品番EA124LA-41
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)385×105×195
質量(g)235
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
シャワーポットの小型タイプ。
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。
容量(L)約2.2
エスコ品番EA124LA-40
材質本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス
寸法(mm)361×165×197
質量(g)329
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル
材質ABS、POM、PP、SUS
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7以下
使用流体水(水道水)
パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)
危険物の類別非危険物
適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
関連キーワード